仕様パッケージタイプ:1806 (4516M)●インピーダンス @ 100 MHz:60Ω●定格電流:6A●タイプ:チップビーズ●寸法:4.5 x 1.6 x 1.6mm●長さ:4.5mm●奥行き:1.6mm●高さ:1.6mm●材料:フェライト●SMD 1806フェライトフィルタ - BLM41Pシリーズ. 村田製作所のBLMシリーズのフェライトビーズは、アース接続が不要なため、アースラインが不安定な回路での使用に最適です。 ニッケルバリア構造の外部電極により、はんだ熱に対して優れた耐性を発揮します。 このフェライトビーズは、ノイズ周波数で抵抗器のように機能し、信号波形の歪みを防止すると同時に共振の可能性を低減します。. 用途. このシリーズのフェライトビーズは、一般用途向けに設計されています。
RoHS指令(10物質対応)対応