内容量1袋(5個)
仕様パッケージタイプ:3312 、 インピーダンス @ 100 MHz:100Ω 、 定格電流:10A 、 タイプ:ビーズ 、 寸法:8.5 x 3.05 x 2.28mm 、 長さ:8.5mm 、 奥行き:3.05mm 、 高さ:2.28mm 、 材料:フェライト 、 EMI積層電力抑制ビーズ - WE-MPSBシリーズ. Wurth WE-MPSBシリーズ小型SMD抑制ビーズは、最大10.5 Aの高電流に対応. リフローはんだ付け用に推奨 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 超低RDC 用途: 高突入電流ピークのフィルタ、モータ干渉抑制、DC/DCコンバータ及びDC電源のEMI抑制、広帯域抑制
注文コード47421125
品番74279225101