内容量1個
仕様電圧:100V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:1.56A 、 リーク電流:0.94 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 アルミ電解コンデンサGUシリーズ105 ℃. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
注文コード47424993
品番LGU2A102MELA