ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
注文コード
47425036
品番
LGJ2F101MELB15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 15mm 、 高さ:15mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:500mA 、 リーク電流:530 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 GJ15シリーズ、低プロファイル