ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100μF

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(250個) 注文コード47425054 品番LGU2G101MELZ
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:22mm 、 リップル電流:700mA 、 リーク電流:0.6 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンGUシリーズ. ニチコンGUシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GUシリーズアルミ電解コンデンサは16 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする