仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:1.04A 、 リーク電流:0.63 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
RoHS指令(10物質対応)対応