ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 100μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
注文コード
47425088
品番
LGR2W101MELA40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:1.5mm 、 寿命:10000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:640mA 、 リーク電流:0.63 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20% 、 GRシリーズ、長寿命