画像準備中

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 120μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 15mm 、 高さ:15mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GJ15 、 直径:25mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:510 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GJ15シリーズ、低プロファイル 注文コード47425124 品番LGJ2E121MELA15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様10種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 15mm 、 高さ:15mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GJ15 、 直径:25mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:510 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GJ15シリーズ、低プロファイル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする