ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 120μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:750mA 、 リーク電流:650 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 GRシリーズ、長寿命
注文コード
47425158
品番
LGR2G121MELB25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:750mA 、 リーク電流:650 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 GRシリーズ、長寿命
RoHS指令(10物質対応)
対応