内容量1袋(250個)
仕様静電容量:120μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GW 、 直径:22mm 、 リップル電流:1.15A 、 リーク電流:0.69 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ニチコン高リプル電流スナップイン、GWシリーズ. ニチコンGWシリーズのスナップインアルミ電解コンデンサは、3000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。 ニチコン製のスナップイン端子GWシリーズアルミ電解コンデンサは200 → 450 Vの使用電圧範囲を備えています。 これらの高性能コンデンサは使用温度範囲が広いので、無停電電源、電気ポンプモータ、ACサーボモータなどの用途に最適です。. スナップイン端子 3000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
注文コード47425185
品番LGW2W121MELZ35