内容量1袋(2個)
仕様静電容量:150μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:20 (Dia.) x 15mm 、 高さ:15mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:20mm 、 リップル電流:550mA 、 リーク電流:460 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GJ15シリーズ、低プロファイル
注文コード47425289
品番LGJ2C151MELY15