内容量1袋(250個)
仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:1.5mm 、 寿命:10000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:820mA 、 リーク電流:0.73 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:スナップイン 、 GRシリーズ、長寿命
注文コード47425334
品番LGR2G151MELA40