ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 150μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 仕様静電容量:150μF 取り付けタイプ:スルーホール 寸法:25 (Dia.) 30mm 高さ:30mm 動作温度 Min:-25℃ リードピッチ:10mm リード径:0.8mm 寿命:3000h 直径:25mm リップル電流:1.27A リーク電流:0.73 mA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85℃スナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。 注文コード47425368 品番LLS2G151MELA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は仕様・内容量14種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:150μF 取り付けタイプ:スルーホール 寸法:25 (Dia.) 30mm 高さ:30mm 動作温度 Min:-25℃ リードピッチ:10mm リード径:0.8mm 寿命:3000h 直径:25mm リップル電流:1.27A リーク電流:0.73 mA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85℃スナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする