ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 150μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(250個)
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:1.25A 、 リーク電流:0.77 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47425377
品番
LLS2W151MELA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 50mm 、 高さ:50mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:1.25A 、 リーク電流:0.77 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解