LLS2W181MELA ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 180μF ニチコン 47425465

ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 180μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:180μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:25 x 35mm●高さ:35mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:10mm●リード径:0.8mm●寿命:3000h●直径:25mm●リップル電流:1400mArms●リーク電流:0.85 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 ?Cスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。 注文コード47425465 品番LLS2W181MELA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様6種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:180μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:25 x 35mm●高さ:35mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:10mm●リード径:0.8mm●寿命:3000h●直径:25mm●リップル電流:1400mArms●リーク電流:0.85 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85 ?Cスナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 → 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする