内容量1袋(250個)
仕様静電容量:2200μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:LS 、 直径:25mm 、 リップル電流:3.21A 、 リーク電流:1.4 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 LSシリーズ. スナップイン端子型小型品 定格リプル電流印加3000時間保証 PETスリーブ(脱PVC) 鉛フリーメッキ端子
注文コード47425517
品番LLS2A222MELA