ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 220μF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:22mm 、 リップル電流:780mA 、 リーク電流:0.88 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適 注文コード47425648 品番LGL2G221MELZ30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は仕様・内容量22種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:220μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:22 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:22mm 、 リップル電流:780mA 、 リーク電流:0.88 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4609:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする