内容量1袋(250個)
仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:850mA 、 リーク電流:0.94 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適
注文コード47425684
品番LGL2W221MELA35