ニチコン
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 270μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(200個)
仕様
電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:1.1A 、 リーク電流:770 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GRシリーズ、長寿命
注文コード
47425797
品番
LGR2E271MELB25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:1.1A 、 リーク電流:770 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GRシリーズ、長寿命
RoHS指令(10物質対応)
対応