内容量1袋(250個)
仕様電圧:250V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 30mm 、 高さ:30mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:1.5mm 、 寿命:10000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:1.1A 、 リーク電流:0.77 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GRシリーズ、長寿命
注文コード47425806
品番LGR2E271MELA30