内容量1袋(200個)仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:10000h 、 直径:35mm 、 リップル電流:1.1A 、 リーク電流:980 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 GRシリーズ、長寿命注文コード47425833品番LGR2G271MELC35