内容量1袋(200個)
仕様電圧:200V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:35 (Dia.) x 15mm 、 高さ:15mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:35mm 、 リップル電流:1.1A 、 リーク電流:770 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GJ15シリーズ、低プロファイル
注文コード47426007
品番LGJ2D331MELC15