ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:330μF 、 電圧:200Vdc 、 取り付けタイプ:スナップイン 、 寸法:25 (直径) x 20mm 、 動作温度 Min:-40〜+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 寿命:3000h 、 リップル電流:960mA 、 リーク電流:0.77mA 、 許容差:±20% 、 テクノロジー:アルミ電解
注文コード
47426034
品番
LGJ2D331MELA20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:330μF 、 電圧:200Vdc 、 取り付けタイプ:スナップイン 、 寸法:25 (直径) x 20mm 、 動作温度 Min:-40〜+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 寿命:3000h 、 リップル電流:960mA 、 リーク電流:0.77mA 、 許容差:±20% 、 テクノロジー:アルミ電解
RoHS指令(10物質対応)
対応