内容量1個
仕様静電容量:330μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GJ 、 直径:30mm 、 リップル電流:1.08A 、 リーク電流:0.86 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GJ Series. GJシリーズスナップイン端子アルミ電解コンデンサ. 105 ℃で3000時間の定格リプル電流に対する耐性 スイッチング電源向けのフラットデザインに最適 定格電圧: 450V
注文コード47426086
品番LGJ2E331MELB20