ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:2.12A 、 リーク電流:1.15 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20%
注文コード
47426129
品番
LLS2W331MELB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:2.12A 、 リーク電流:1.15 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20%
RoHS指令(10物質対応)
対応