内容量1個
仕様静電容量:330μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 シリーズ:GL 、 直径:30mm 、 リップル電流:1.12A 、 リーク電流:1.15 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 GLシリーズ(超小型). スナップイン端子タイプアルミ電解コンデンサ 105 ℃、超小型のため、装置サイズの縮小化に最適
注文コード47426147
品番LGL2W331MELB35