ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 330μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
静電容量:330μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:2.12A 、 リーク電流:1.15 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
注文コード
47426156
品番
LLS2W331MELB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:330μF 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:30 (Dia.) x 40mm 、 高さ:40mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:3000h 、 直径:30mm 、 リップル電流:2.12A 、 リーク電流:1.15 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解
RoHS指令(10物質対応)
対応