内容量1個
仕様電圧:100V dc 取り付けタイプ:スルーホール 寸法:30 (Dia.) 50mm 高さ:50mm 動作温度 Min:-40℃ リードピッチ:10mm リード径:0.8mm 寿命:3000h 直径:30mm リップル電流:5.26A リーク電流:2.05 mA 許容差:±20% 許容差(マイナス):-20% テクノロジー:電解 ニチコンLSシリーズ、汎用、スナップインアルミ電解コンデンサ. ニチコンLSシリーズは、標準の85℃スナップイン式アルミ電解コンデンサです。このシリーズは、16 450 V電圧の定格リプル電流に3000時間耐えることができます。この高性能で高容量の部品は、入力電流のフィルタ処理や蓄積に最適です。
注文コード47426269
品番LLS2A472MELB