ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,スナップイン端子 820μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47426637
品番
LGR2D821MELB40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:820μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:30 (Dia.) x 40mm●高さ:40mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:10mm●リード径:1.5mm●寿命:10000h●直径:30mm●リップル電流:2A●リーク電流:1.21 mA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●GRシリーズ、長寿命