ニチコン
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 1500μF
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47426899
品番
LNY2G152MSEF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
静電容量:1500μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51 (Dia.) x 75mm 、 高さ:75mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:2000h 、 直径:51mm 、 リップル電流:8.1A 、 リーク電流:2320 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子 、 端子ネジ及び取付バンドは、分割納入が標準仕様となります。. ニチコンNYシリーズ. ニチコンNYシリーズのアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。幅広い動作温度範囲、620 → 22000 μFの定格静電容量範囲、高リプル電流、負荷寿命2000時間などの特長があります。 これらのNY電解コンデンサは、インバータ回路向けの産業用電源に適しています。. 負荷寿命: 2000時間 高リプル電流 難燃性
RoHS指令(10物質対応)
対応