仕様電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:63.5 (Dia.) x 75mm 、 高さ:75mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 シリーズ:NY 、 直径:63.5mm 、 リップル電流:8.9A 、 リーク電流:2700 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 端子ネジ及び取付バンドは、分割納入が標準仕様となります。. ニチコンNYシリーズ. ニチコンNYシリーズのアルミ電解コンデンサは、ねじ端子クランプ固定コンデンサです。幅広い動作温度範囲、620 → 22000 μFの定格静電容量範囲、高リプル電流、負荷寿命2000時間などの特長があります。 これらのNY電解コンデンサは、インバータ回路向けの産業用電源に適しています。. 負荷寿命: 2000時間 高リプル電流 難燃性
RoHS指令(10物質対応)対応