ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 1500μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
47427258
品番
LQR2G152MSEF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
仕様
電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51 (Dia.) x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:5000h 、 直径:51mm 、 リップル電流:7.5A 、 リーク電流:2320 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応