ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 1500μF

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47427267 品番 LQR2G152MSEF
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様静電容量:1500μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51 (Dia.) x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:5000h 、 直径:51mm 、 リップル電流:7.5A 、 リーク電流:2320 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする