LQR2W152MSEF ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 1500μF ニチコン 47427285

ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 1500μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード47427285 品番LQR2W152MSEF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1500μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:51 (Dia.) x 100mm 、 高さ:100mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 シリーズ:QR 、 直径:51mm 、 リップル電流:6.3A 、 リーク電流:2460 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする