ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 2200μF
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47427328
品番
LQR2W222MSEG
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
仕様
静電容量:2200μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:63.5 (Dia.) x 100mm 、 高さ:100mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:5000h 、 直径:63.5mm 、 リップル電流:8.6A 、 リーク電流:2980 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応