ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 2700μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47427364
品番
LQR2W272MSEH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:450V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.2 (Dia.) x 80mm 、 高さ:80mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:5000h 、 直径:76.2mm 、 リップル電流:10A 、 リーク電流:3300 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応