ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 3300μF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47427389
品番
LQR2G332MSEG
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,998
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:3300μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:63.5 (Dia.) x 110mm 、 高さ:110mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 寿命:5000h 、 直径:63.5mm 、 リップル電流:13.2A 、 リーク電流:3440 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応