LQR2G562MSEH ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 5600μF ニチコン 47427495

ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 5600μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード47427495 品番LQR2G562MSEH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:400V dc 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:76.2 (Dia.) x 130mm 、 高さ:130mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:5000h 、 直径:76.2mm 、 リップル電流:21.4A 、 リーク電流:4490 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):+20%

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする