ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン アルミ電解コンデンサ,ネジ端子,モータ用 820μF
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47427583
品番
LQR2W821MSEC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:820μF 、 取り付けタイプ:シャーシーマウント 、 寸法:35 (Dia.) x 110mm 、 高さ:110mm 、 動作温度 Min:-25℃ 、 寿命:5000h 、 直径:35mm 、 リップル電流:3.9A 、 リーク電流:1820 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 端子タイプ:ねじ止め端子
RoHS指令(10物質対応)
対応