ニチコン 電解コンデンサ 1000μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BXシリーズ、高温 注文コード47427775 品番UBX1A102MHL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様電圧:10V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:600mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 BXシリーズ、高温 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする