内容量1個
仕様電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:25 (Dia.) x 35mm 、 高さ:35mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:10mm 、 リード径:0.8mm 、 寿命:2000h 、 直径:25mm 、 リップル電流:2.2A 、 リーク電流:1.2 mA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 ニチコン超小型スナップイン、GGシリーズ. ニチコンGGシリーズスナップインアルミ電解コンデンサは、2000時間の定格リプル電流用途に耐えることができます。ニチコンのスナップイン端子GCシリーズアルミ電解コンデンサは160 → 450 Vの広い使用電圧範囲を備えています。 この超小型コンデンサは、機器のサイズ縮小に最適です。. スナップイン端子 2000時間にわたるリプル電流の重畳を保証する耐久性等級 PETスリーブ(非PVC) 鉛フリー端子めっき
注文コード47427827
品番LGG2C102MELA35