画像準備中

ニチコン 電解コンデンサ 1000μF

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 21.5mm 、 高さ:21.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズ:UE 、 直径:18mm 、 リップル電流:1.55A 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 UEシリーズ、耐振動性. チップタイプアルミ電解コンデンサ. 耐振性 負荷寿命: 2000 → 5000時間 @ 125 ℃ ヘビーデューティーサービスが不可欠となる自動車用電子部品に最適 注文コード47427924 品番UUE1E102MNS1MS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量27種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:1000μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:18 (Dia.) x 21.5mm 、 高さ:21.5mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 シリーズ:UE 、 直径:18mm 、 リップル電流:1.55A 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 許容差(プラス):20% 、 UEシリーズ、耐振動性. チップタイプアルミ電解コンデンサ. 耐振性 負荷寿命: 2000 → 5000時間 @ 125 ℃ ヘビーデューティーサービスが不可欠となる自動車用電子部品に最適

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする