UVY1V102MHD ニチコン 電解コンデンサ 1000μF ニチコン 47427958

ニチコン 電解コンデンサ 1000μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:810mA 、 リーク電流:1050 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲注文コード47427958品番UVY1V102MHD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
仕様電圧:35V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 20mm 、 高さ:20mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:1000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:810mA 、 リーク電流:1050 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンVYシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVYシリーズのアルミ電解コンデンサは、スイッチング電源用の、ミニチュアサイズで低インピーダンス、高い信頼性を備えたコンデンサです。. 特長と利点:. 定格寿命: 1000時間 @ 105 ℃. 高リプル電流及び温度範囲RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする