内容量1個仕様静電容量:1000μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:16 x 31.5mm●高さ:31.5mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:7.5mm●リード径:0.8mm●寿命:10000h●直径:16mm●リップル電流:2430mArms●リーク電流:1500 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●許容差(プラス):+20%●BTシリーズ高温(PETスリーブ). ニチコンBTシリーズアルミ電解コンデンサは、高信頼性、低インピーダンス、ミニチュアサイズで、10000時間の負荷寿命を実現しています。BTシリーズは、高い使用温度範囲、広範な定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。ヘビーデューティーサービスが不可欠となる車載電子部品に最適です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命注文コード47428003品番UBT1H102MHD