ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.3mm●リード径:0.8mm●寿命:1000h●直径:8mm●リップル電流:58mA●リーク電流:1.17 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解
注文コード
47428125
品番
UUB1A101MCL1GS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
電圧:10V dc●取り付けタイプ:表面実装●寸法:8 (Dia.) x 6.2mm●高さ:6.2mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.3mm●リード径:0.8mm●寿命:1000h●直径:8mm●リップル電流:58mA●リーク電流:1.17 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解