内容量1箱(100個)
仕様電圧:160V dc 、 取り付けタイプ:スルーホール 、 寸法:12.5 (Dia.) x 25mm 、 高さ:25mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 リードピッチ:5mm 、 リード径:0.6mm 、 寿命:10000h 、 直径:12.5mm 、 リップル電流:1.42A 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 ニチコンCSシリーズ、高い信頼性. ニチコンCSシリーズアルミ電解コンデンサは、10,000時間の負荷寿命を誇る信頼性の高いミニチュアサイズの製品です。 CSシリーズは、広範な使用温度範囲、200 → 450 Vの定格電圧、そして高いリプル電流を特長とします。. 高い信頼性 高リプル電流 最大10,000時間の長寿命 鉛フリーのリフローはんだ付け
注文コード47428134
品番UCS2C101MHD