内容量1個
仕様静電容量:100μF●取り付けタイプ:スルーホール●寸法:12.5 x 25mm●高さ:25mm●パッケージ/ケース:JIS C 5101-1●リードピッチ:5mm●リード径:0.6mm●寿命:2000h●直径:12.5mm●リップル電流:430mA●リーク電流:740 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF
注文コード47428159
品番UVR2C101MHD