ニチコン 電解コンデンサ 100μF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1リール(1000個) 仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 構造:金属封入 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:60mA 、 リーク電流:16 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1〜1500 μF、電圧6.3〜50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー 注文コード47428168 品番UWZ1C101MCL1GB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は仕様・内容量52種類から選べます 他の種類を見る
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:6.3 (Dia.) x 5.4mm 、 高さ:5.4mm 、 動作温度 Min:-55℃ 、 リードピッチ:2.2mm 、 構造:金属封入 、 直径:6.3mm 、 リップル電流:60mA 、 リーク電流:16 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 アルミ電解コンデンサ、WZシリーズ、105 ℃. ニチコンのWZシリーズは、低インピーダンスのチップ型アルミ電解コンデンサです。 自動実装機に対応しています。 最高+260 ℃のリフローはんだに適しており、動作温度は最高+105 ℃です。 静電容量0.1〜1500 μF、電圧6.3〜50 Vの製品があります。. 特長と利点:. チップ型 最高+260 ℃の高温リフローはんだ付け 耐溶剤 キャリアテープ供給の自動実装機に対応 鉛フリー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする