内容量1リール(500個)
仕様静電容量:100μF 、 取り付けタイプ:表面実装 、 寸法:8 (Dia.) x 10mm 、 高さ:10mm 、 動作温度 Min:-40℃ 、 寿命:2000h 、 直径:8mm 、 リップル電流:140mA 、 リーク電流:4 μA 、 許容差:±20% 、 許容差(マイナス):-20% 、 テクノロジー:電解 、 UEシリーズ、耐振動性. チップタイプアルミ電解コンデンサ. 耐振性 負荷寿命: 2000 → 5000時間 @ 125 ℃ ヘビーデューティーサービスが不可欠となる自動車用電子部品に最適
注文コード47428195
品番UUE1C101MNS1GS