ニチコン
ニチコンの 電子部品(オンボード)
ニチコンの 能動部品
ニチコンの 集積回路(IC)
ニチコン 電解コンデンサ 100μF
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
仕様
静電容量:100μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.2mm●リード径:0.8mm●シリーズ:UX●直径:6.3mm●リップル電流:111mA●リーク電流:48 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UX Series
注文コード
47428213
品番
UUX1C101MCL6GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
52
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
静電容量:100μF●取り付けタイプ:表面実装●寸法:6.3 (Dia.) x 7.7mm●高さ:7.7mm●パッケージ/ケース:5101-4●リードピッチ:2.2mm●リード径:0.8mm●シリーズ:UX●直径:6.3mm●リップル電流:111mA●リーク電流:48 μA●許容差:±20%●許容差(マイナス):-20%●テクノロジー:電解●UX Series
RoHS指令(10物質対応)
対応